LEDローポールライト 灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13351846 品番 NYT2001RLE1
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプポール径Φ100タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)6.7 構造防雨型 全光束(Lm)680 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 光色電球色 演色指数(Ra)80 材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイト) 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)白反射板
注意
※灯具のみの販売です。ポール別売。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする