Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LEDローポールライト 灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13351880
品番
NYT2007NKLE1
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
色
灯具:乳白
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
ポール径Φ100タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.7
構造
防雨型
全光束(Lm)
605
保護等級
IP23
色温度(K)
5000
グローブ種別
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.2
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
光色
昼白色
演色指数(Ra)
70
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散配光
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※灯具のみの販売です。ポール別売。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。