大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
BT(ゼン(B46(P2.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13351908
品番
30X50(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,621
販売価格(税別)
¥
2,383
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
タイプ
細目
寸法S(mm)
46
寸法K(mm)
19
ピッチP(mm)
2
ねじの呼びd
M30