大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13351978
品番
16X55X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
高さ(mm)
10
呼び
M16
面取(mm)
(先端)2
寸法l(mm)
38
平径(mm)
24
ねじ部長さ(mm)
38