16X65X38 3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5 大阪魂 13351996 16X65X38 3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5 大阪魂 13351996 16X65X38 3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5 大阪魂 13351996

3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13351996 品番 16X65X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65 高さ(mm)10 呼びM16 面取(mm)(先端)2 寸法l(mm)38 平径(mm)24 ねじ部長さ(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする