大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W 10.9 6カクボルト(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13352109
品番
16X25(1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
24
寸法K(mm)
10
呼び径d
M16