20X130X52 ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.5 大阪魂 13352161 20X130X52 ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.5 大阪魂 13352161 20X130X52 ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.5 大阪魂 13352161

ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13352161 品番 20X130X52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,888
販売価格(税別)
1,716
長さ(mm)130 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)30 寸法l(mm)52 寸法K(mm)13 呼び径dM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする