22X55(1.5 3カ-W 10.9 6カクボルト(ホソメ 大阪魂 13352179 22X55(1.5 3カ-W 10.9 6カクボルト(ホソメ 大阪魂 13352179 22X55(1.5 3カ-W 10.9 6カクボルト(ホソメ 大阪魂 13352179

3カ-W 10.9 6カクボルト(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13352179 品番 22X55(1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
長さ(mm)55 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)32 寸法K(mm)14 呼び径dM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする