大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
クロメ-ト 10.9 6カクボルト(ゼン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13352197
品番
10X85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
85
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
20
寸法K(mm)
7
呼び径d
M10
寸法z(mm)
1.5