14X45 クロメ-ト 10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13352240 14X45 クロメ-ト 10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13352240 14X45 クロメ-ト 10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13352240

クロメ-ト 10.9 6カクボルト(ゼン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13352240 品番 14X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45 寸法S(mm)22 寸法e(mm)25.4 寸法K(mm)9 呼び径dM14 寸法z(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする