※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 BT(コガタゼンホソ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13352267
品番
10X25(1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10