※寸法図

10X40(1.25 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ 大阪魂 13352328 10X40(1.25 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ 大阪魂 13352328

8)BT(コガタ(ゼン(ホソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 13352328 品番 10X40(1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 寸法e(mm)16.2 寸法s(mm)14 寸法k(mm)7 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする