※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
チョウテイトウBT(B30(H7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13352459
品番
20X45(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法H(mm)
7
寸法B(mm)
30
ねじの呼び
M20
ねじ部長さ(mm)
全ねじ