※寸法図

20X55(ゼン チョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂 13352477 20X55(ゼン チョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂 13352477

チョウテイトウBT(B30(H7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13352477 品番 20X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55 寸法H(mm)7 寸法B(mm)30 ねじの呼びM20 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする