※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B10(P0.75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
13352520
品番
6X20(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
タイプ
細目
寸法S(mm)
10
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
0.75
ねじの呼びd
M6