※寸法図

6X40(ホソメ ステンBT(ゼン(B10(P0.75 大阪魂 13352547 6X40(ホソメ ステンBT(ゼン(B10(P0.75 大阪魂 13352547

ステンBT(ゼン(B10(P0.75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 13352547 品番 6X40(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 タイプ細目 寸法S(mm)10 寸法K(mm)4 ピッチP(mm)0.75 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする