※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B30(P1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13352635
品番
20X120(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,936
販売価格(税別)
¥
3,578
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
タイプ
細目
寸法S(mm)
30
寸法K(mm)
13
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M20