※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B55(P2.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13352687
品番
36X60(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,232
販売価格(税別)
¥
13,847
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
タイプ
細目
寸法e(mm)
63.5
寸法s(mm)
55
寸法k(mm)
23
ピッチP(mm)
2
ねじの呼びd
M36
ねじ山種類
メートル細目