※寸法図

36X80(ホソメ ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂 13352705 36X80(ホソメ ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂 13352705

ステンBT(ゼン(B55(P2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13352705 品番 36X80(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,593
販売価格(税別)
15,994
種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)80 タイプ細目 寸法e(mm)63.5 寸法s(mm)55 寸法k(mm)23 ピッチP(mm)2 ねじの呼びdM36 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする