※寸法図
大阪魂
ステンBT(ゼン(B13(P0.75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(2個)
長さ(mm)
15
15
20
25
30
40
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13352739
品番
8X15(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
タイプ
細目
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ピッチP(mm)
0.75
ねじの呼びd
M8