※寸法図

8X30X22 A-C226カクBT 大阪魂 13352976 8X30X22 A-C226カクBT 大阪魂 13352976

A-C226カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13352976 品番 8X30X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,438
販売価格(税別)
8,580
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.25 寸法l(mm)22 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする