※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
A-C226カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13353010
品番
16X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,187
販売価格(税別)
¥
16,534
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
2
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ねじの呼びd
M16