※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ジオメット 10.9 6カクBT(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13353046
品番
12X115X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,027
販売価格(税別)
¥
934
バスケットに入れる
長さ(mm)
115
寸法e(mm)
21.9
寸法l(mm)
30
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12