※寸法図

14X70X34 ジオメット 10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13353055 14X70X34 ジオメット 10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13353055

ジオメット 10.9 6カクBT(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13353055 品番 14X70X34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)70 寸法e(mm)25.4 寸法l(mm)34 寸法s(mm)22 寸法k(mm)9 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)21 寸法ds(mm)14 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする