※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ジオメット 10.9 6カクBT(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13353071
品番
14X90X34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥822
販売価格(税別)
¥
747
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法e(mm)
25.4
寸法l(mm)
34
寸法s(mm)
22
寸法k(mm)
9
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
21
寸法ds(mm)
14
ねじの呼びd
M14