※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
クロメ-ト6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
ねじの呼びd
M8
注文コード
13353141
品番
8X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13353141
8X35
42067374
8×35
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂
1箱(200個)
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました