※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロ(-)6カクBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(33個)
注文コード
13353299
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法a(mm)
1.2
寸法b(mm)
1.8
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
ピッチP(mm)
0.8
ねじの呼びd
M5