※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ダクロ 10.9 BT(ゼン(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13353448
品番
12X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
21.9
寸法Z(mm)
2
寸法K(mm)
8
呼び径d
M12