※寸法図

16X80 ダクロ 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13353475 16X80 ダクロ 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13353475

ダクロ 10.9 BT(ゼン(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13353475 品番 16X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)80 寸法S(mm)24 寸法e(mm)27.7 寸法Z(mm)2 寸法K(mm)10 呼び径dM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする