※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ダクロ 10.9 BT(ゼン(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13353491
品番
24X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,352
販売価格(税別)
¥
2,138
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
41.6
寸法Z(mm)
3
寸法K(mm)
15
呼び径d
M24