※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
クロ-ム 10.9 6カクBT(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
13353500
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16.5
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10