※寸法図

12X50X30 クロ-ム 10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13353518 12X50X30 クロ-ム 10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13353518

クロ-ム 10.9 6カクBT(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13353518 品番 12X50X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 寸法e(mm)21.9 寸法l(mm)30 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)18 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする