※寸法図

16X40 クロ-ム 10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13353527 16X40 クロ-ム 10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13353527

クロ-ム 10.9 6カクBT(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13353527 品番 16X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 寸法e(mm)27.7 寸法s(mm)24 寸法k(mm)10 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)23 寸法ds(mm)16 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする