※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
BS(-)6カクBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13353570
品番
6X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥959
販売価格(税別)
¥
872
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法a(mm)
1.2
寸法b(mm)
2.1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6