※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
SUS6カクBT(ゼン(B12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13353597
品番
7X15(P1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M7