※寸法図

16X30(ゼン SUS 310S 6カクBT(ユニュウ 大阪魂 13353710 16X30(ゼン SUS 310S 6カクBT(ユニュウ 大阪魂 13353710

SUS 310S 6カクBT(ユニュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13353710 品番 16X30(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
長さ(mm)30 ピッチ(mm)2 寸法s(mm)24 寸法k(mm)10 ねじの呼びdM16 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする