※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
SUS 310S 6カクBT(ユニュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13353719
品番
16X35(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,032
販売価格(税別)
¥
938
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
2
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ねじの呼びd
M16
ねじ部長さ(mm)
全ねじ