※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
SUS304L 6カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13353746
品番
10X30(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,934
販売価格(税別)
¥
2,667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ