※寸法図

12X40(ハン SUS304L 6カクBT 大阪魂 13353780 12X40(ハン SUS304L 6カクBT 大阪魂 13353780

SUS304L 6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13353780 品番 12X40(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,934
販売価格(税別)
2,667
長さ(mm)40 ピッチ(mm)1.75 寸法S(mm)19 寸法k(mm)8 ねじの呼びdM12 ねじ部長さ(mm)半ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする