6X70 クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13353911

※寸法図

6X70 クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13353911
6X70 クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13353911

クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
呼び径dM6
長さ(mm)70
内容量1袋(4個)注文コード13353911品番6X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
70
寸法S(mm)
10
寸法K(mm)
4
呼び径d
M6
寸法e(mm)
11.5
寸法z(mm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする