※寸法図

5X20 3カ-B 6カクBT(ゼン(コンゴウ 大阪魂 13353990 5X20 3カ-B 6カクBT(ゼン(コンゴウ 大阪魂 13353990

3カ-B 6カクBT(ゼン(コンゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(32個) 注文コード 13353990 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法e(mm)9.2 寸法s(mm)8 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする