※寸法図

14X150(1.5 クロメ-ト 8.8 BTコガタハン(ホソメ 大阪魂 13354191 14X150(1.5 クロメ-ト 8.8 BTコガタハン(ホソメ 大阪魂 13354191

クロメ-ト 8.8 BTコガタハン(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13354191 品番 14X150(1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥778
販売価格(税別)
707
長さ(mm)150 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)19 寸法e(mm)21.9 寸法k(mm)9 ねじの呼びM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする