※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3-ステンコ 10.9 BT(ホソメ(1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13354245
品番
10X90X26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,064
販売価格(税別)
¥
967
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
17
寸法l(mm)
26
寸法K(mm)
7
呼び径d
M10