※寸法図

12X35X30 3-ステンコ 10.9 BT(ホソメ(1.25 大阪魂 13354261 12X35X30 3-ステンコ 10.9 BT(ホソメ(1.25 大阪魂 13354261

3-ステンコ 10.9 BT(ホソメ(1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13354261 品番 12X35X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)19 寸法l(mm)30 寸法K(mm)8 呼び径dM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする