Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
30.7
注文コード
13354296
品番
NDNN56313KLZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,700
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでシンプルなデザイン
質量(kg)
5.5
材質(本体)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
タイプ
350形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
30.7
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
材質(レンズ)
アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.5
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
光色
電球色
明るさ
コンパクト形蛍光灯FHT42形×2灯器具相当
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
3640
調光の可否
可(ライコン別売)
配光タイプ
広角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※天井板ある施工の場合はボックス(DS3744・別売)とカバー(DS4611・別売)が必要です。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。