Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13354314
品番
NDNN57911LZ9
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンパクトでシンプルなデザイン
質量(kg)
5.4
材質(本体)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
タイプ
1000形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
77.8
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
材質(レンズ)
アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.4
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
光色
白色
明るさ
セラメタ150形器具相当
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
9530
調光の可否
可(ライコン別売)
配光タイプ
広角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※天井板ある施工の場合はボックス(DS3744・別売)とカバー(DS4611・別売)が必要です。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。