材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)タイプ1000形フランジプラスチック(ホワイト)電圧(V)100~242消費電力(W)77.8色温度(K)5000ランプの種類LED材質(レンズ)アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)別売セード組合せ別[透明つや消しセード:133.9乳白セード:131.1ホワイトセード:110.9]光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼白色明るさセラメタ150形器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)70定格光束(Lm)別売セード組合せ別[透明つや消しセード:10420乳白セード:10200ホワイトセード:8635]調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵