材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)タイプ550形フランジプラスチック(ホワイト)電圧(V)100~242消費電力(W)42.4色温度(K)4000ランプの種類LED材質(レンズ)アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)別売セード組合せ別[透明つや消しセード:123.8乳白セード:123.7ホワイトセード:103.1]光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色白色明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85定格光束(Lm)別売セード組合せ別[透明つや消しセード:5250乳白セード:5245ホワイトセード:4375]調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵