曜日別特売
NNN17512KLE9 LEDベースペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13354427

LEDベースペンダント 本体

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色消費電力(W)42.4注文コード13354427品番NNN17512KLE9
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

コンパクトでシンプルなデザイン

材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)タイプ550形フランジプラスチック(ホワイト)電圧(V)100~242消費電力(W)42.4色温度(K)5000ランプの種類LED材質(レンズ)アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)別売セード組合せ別[透明つや消しセード:122.7乳白セード:122.7ホワイトセード:102.3]光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼白色明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)別売セード組合せ別[透明つや消しセード:5205乳白セード:5205ホワイトセード:4340]調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※セード別売
※天井板ある施工の場合はボックス(DS3744・別売)とカバー(DS4611・別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする