※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
クロメ-ト8)BT(コガタ(ゼン(ホソ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13354489
品番
12X35(1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M12